三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイグランド小型コネクタC7
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74744875
品番
C7BM 0815
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するための小型コネクタです。
B
Φ18.8
L1
7
L2
19
ΦD
18.8
温度範囲(℃)
-20〜90
ΦA
15.5
外径(Φmm)
8(最大 挿入できるケーブル)
接続ねじ
ΦS1:14.9
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
質量(g/個)
21
ケーブル外径(Φmm)
6(最小 挿入できる)
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
特性
IP67
接続ねじ呼び径
M15×1