ケイグランド用コネクタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74745058 品番 CFBG 35b
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

「船用電線貫通金物- 箱用」に準拠した船用電線貫通金物です。
グランドパッキン部に鋼製の閉止板を附属しています。

L112 L253 寸法ΦA/ΦB:56 Φd35 規格JIS F 8801 L36 温度範囲(℃)-20〜90 IΦ30 外径(Φmm)30(最大 挿入できるケーブル) 接続ねじΦS1:47.8 表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ) ΦC63 質量(g/個)445 ケーブル外径(Φmm)28(最小 挿入できる) 環境RoHS10物質対応 主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 特性IP66 接続ねじ呼び径G1-1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする