三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイグランド用コネクタ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74745067
品番
CFBG 40a
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
「船用電線貫通金物- 箱用」に準拠した船用電線貫通金物です。
グランドパッキン部に鋼製の閉止板を附属しています。
L1
12
L2
53
寸法
ΦA/ΦB:56
Φd
40
規格
JIS F 8801
L3
6
温度範囲(℃)
-20〜90
I
Φ32
外径(Φmm)
32(最大 挿入できるケーブル)
接続ねじ
ΦS1:47.8
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
ΦC
63
質量(g/個)
396
ケーブル外径(Φmm)
30(最小 挿入できる)
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
特性
IP66
接続ねじ呼び径
G1-1/2