曜日別特売
E2KM 1614 カップリング MSコネクタ用 三桂製作所 74745986

E2KM 1614 カップリング MSコネクタ用 三桂製作所 74745986
E2KM 1614 カップリング MSコネクタ用 三桂製作所 74745986

カップリング MSコネクタ用E2KM 1614

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
適合14S(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)
14S(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)
24/28(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)
16/16S(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)
36(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)
10SL/12S(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)
18(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)
32(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)
ケーブル外径(Φmm)12(最小 挿入できる)
内容量1個注文コード74745986品番E2KM 1614
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749

ケーブルをバックシェル付のMSコネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。
MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付けすぎにはご注意下さい。
色調は、ライトグレー色のみです。
MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。

適合
14S(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)
B
Φ33.8
L1
9
L2
37
L3
9
温度範囲(℃)
-20~90
ΦA
36
外径(Φmm)
16(最大 挿入できるケーブル)
接続ねじ
3/4-20UNEF-2B
ΦC
23.8
締付トルク(N・m)
0.8~1.0
難燃性
UL94V2
質量(g/個)
25
ケーブル外径(Φmm)
12(最小 挿入できる)
環境
ハロゲンフリー
主材質
PA66
色調
ライトグレー
特性
IP67、耐振動(緩み止め付)、耐油
パッキン
枠番:16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする