曜日別特売
E2KM 2836 カップリング MSコネクタ用 三桂製作所 74746099

E2KM 2836 カップリング MSコネクタ用 三桂製作所 74746099
E2KM 2836 カップリング MSコネクタ用 三桂製作所 74746099

カップリング MSコネクタ用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
適合36(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)
36(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)
32(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)
24/28(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)
16/16S(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)
10SL/12S(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)
14S(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)
18(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)
ケーブル外径(Φmm)24(最小 挿入できる)
内容量1個注文コード74746099品番E2KM 2836
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

ケーブルをバックシェル付のMSコネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。
MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付けすぎにはご注意下さい。
色調は、ライトグレー色のみです。
MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。

適合
36(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)
B
Φ59.7
L1
12
L2
43
L3
12
温度範囲(℃)
-20~90
ΦA
53.5
外径(Φmm)
28(最大 挿入できるケーブル)
接続ねじ
2-18UNS-2B
ΦC
56.5
締付トルク(N・m)
5.0~7.0
難燃性
UL94V2
質量(g/個)
56
ケーブル外径(Φmm)
24(最小 挿入できる)
環境
ハロゲンフリー
主材質
PA66
色調
ライトグレー
特性
IP67、耐振動(緩み止め付)、耐油
パッキン
枠番:28

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする