ケイグランドコネクタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74746187 品番E2OU2022BK-FN16
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

ケーブルを日本航空電子工業(株)製JL10-6A 単体プラグに接続するためのコネクタです。
日本航空電子工業(株)製コネクタJL10-8A(アングルプラグ)には接続できません。エンドベルにE2KM を接続してご使用下さい。

L116.2 L239 Φd20.4 温度範囲(℃)-20〜90 ΦA42 ΦC36.4 適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】16〜20 寸法B(Φmm)40.2 難燃性UL94V2 質量(g/個)35 環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応 主材質PA66 色調黒色、ライトグレー 特性耐油、耐振動(緩み止め付) 接続対象【MSコネクタ/シェルサイズ】22【MSコネクタ/接続ねじ】1- 7/16 -18 UNEF-2A【MSコネクタ/日本航空電子工業】JL10-6A22-22SE IP等級IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする