樹脂ケーブルグランドカップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74746239 品番EBIM 1625
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

鋼製電線管の管端部でケーブルをグランドするためのシールブッシングです。
本体、袋ナットを屋外に使用したとき、優れた耐候性を有するE型のブッシングです。
道路等直射日光の直接あたる屋外にご使用になれます。
鋼製電線管との接続部の防水が必要な場合は、シールテープやコーキング材をご使用下さい。

枠番【パッキン】16 温度範囲(℃)-20〜90 接続ねじ【ΦS2】23.3、【呼び】M25×1.5 適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】12〜16 難燃性UL94V2 質量(g/個)22 環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応 主材質PA6 色調グレー 特性耐油、耐候 IP等級ケイグランド IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする