三桂製作所
ケーブルマルチ引出板アイボリ
EMS15S1IV
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
275
注文コード
74746485
品番
EMS15S1IV
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
質量(g/個)
275
型式
【使用するパッキン】EMSP/EM19P
温度範囲(℃)
-20~90
難燃性
UL94V0
環境
RoHS10物質対応
主材質
PA6
色調
黒色、ライトグレー、アイボリー、アイボリー色品
特性
耐油
IP等級
IP65