三桂製作所
ケーブルマルチ引出板アイボリ
EMS5S2IV
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
137
注文コード
74746510
品番
EMS5S2IV
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
質量(g/個)
137
型式
【使用するパッキン】EMSP/EM19P
温度範囲(℃)
-20~90
難燃性
UL94V0
環境
RoHS10物質対応
主材質
PA6
色調
黒色、ライトグレー、アイボリー、アイボリー色品
特性
耐油
IP等級
IP65