ケイフレックス用水抜コネクタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74746939 品番 K2DHBG 1612
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

ケイフレックスをボックス類のノックアウトに接続しケイフレックスに留った水を管の外に抜きボックス内に水が侵入しないようにケーブルをグランドする構造のコネクタです。
表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KMEC、KPBF、KMB、KIB を表しています。
水抜き穴の形状及び寸法は前項のType KMDH のとおりです。
ケイフレックスとコネクタの引張力は1000N ( JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。

温度範囲(℃)-20〜90 接続ねじ【ΦS1】20.9、【呼び】G1/2 表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ) 適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】8〜12 質量(g/個)148 環境RoHS10物質対応 主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 特性非防水 接続対象【ケイフレックス】※16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする