ケイフレックス45゜コネクタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74747176 品番 K45BG 92
参考基準価格(税別)¥15,460 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKPF,KIH,KIC,KIV を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。
ケイフレックスとコネクタの引張力は#16〜54 は1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー)です。

H81 L134 Φd88.5 C121 G29.8 温度範囲(℃)-20〜90 ΦA132.4 接続ねじ【ΦS1】100.3、【呼び】CTG92 表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ) 適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】85 寸法B(Φmm)116.2 質量(g/個)2580 寸法I(Φmm)86.4 環境RoHS10物質対応 主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 特性IP66 接続対象【ケイフレックス】※92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする