SUSケイフレックスコネクタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74747551 品番 KBBCL22
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ブレード掛けケイフレックスLIB、LMB 用のステンレス(SUS304)製のボックスコネクタです。
ケイフレックスの切断は、ワイヤーのばらけ防止のため切断部にビニルテープを巻いて、その上から行って下さい。

接続ねじ【ΦS1】25.4、【呼び】CTC25 質量(g/個)110 環境RoHS10物質対応 主材質SUS304 特性非防水 接続対象【ケイフレックス】LIB22/LMB22/(KIB)22/(KMB)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする