SUSケイフレックスコネクタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74747560 品番 KBBCL28
参考基準価格(税別)¥6,540 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ブレード掛けケイフレックスLIB、LMB 用のステンレス(SUS304)製のボックスコネクタです。
ケイフレックスの切断は、ワイヤーのばらけ防止のため切断部にビニルテープを巻いて、その上から行って下さい。

接続ねじ【ΦS1】31.8、【呼び】CTC31 質量(g/個)150 環境RoHS10物質対応 主材質SUS304 特性非防水 接続対象【ケイフレックス】LIB28/LMB28/(KIB)28/(KMB)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする