ケイフレックス用コネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74747815 品番 KC2BG 16
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)をコネクタにねじ込んで接続し、そのコネクタを制御盤のノックアウトに接続するコネクタです。
ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3 ミディアム)、#12〜54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。

L110 L219.8 Φd14.1 C28 温度範囲(℃)-20〜100 接続ねじ【ΦS1】20.9、【呼び】G1/2 表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ) 適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】13 寸法B(Φmm)27.6 質量(g/個)40 環境RoHS10物質対応 主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 特性非防水 接続対象【ケイフレックス】KM16/KI(LI)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする