ケイフレックス90゜コネクタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74747998 品番 KC90BG 22
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)を制御盤のノックアウトに接続するための90°形コネクタです。
ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12〜54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。

接続ねじ【ΦS1】26.4、【呼び】G3/4 適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】18 質量(g/個)143 接続対象【ケイフレックス】KM22/KI(LI)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする