耐候耐寒性ケイフレックス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(6m) 注文コード 74748786 品番 KIC130
参考基準価格(税別)¥156,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ケイフレックスType KIC は、亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被覆しています。
Type KIC は、日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
ケーブル工事に、ご使用下さい。
附属品は、K2 型又は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。

質量(kg)【1m当り】6.15、【1巻当り】36.9 温度範囲(℃)-40〜60 1巻長さ(m)6 最小曲げ半径(mm)【固定】700 配管固定配管 最小内径(Φmm)126.4 環境RoHS10物質対応 ねじの呼び【CTCねじ】-【Gねじ】G5、【Mねじ】- 外径(mm)140.6 色調黒色 特性耐寒、耐候 呼び寸法(inch)5 IP等級IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする