ケイフレックス45゜コネクタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74748917 品番 KM45BM10
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタです。
表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。
ケイフレックスとコネクタの引張力は #10 は 500N( JIS C 8461-23 の分類コードは3ミディアム)、#12〜54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4ヘビー)、#70 以上は2500N (JIS C 8461-23の分類コードは5 ベリーヘビー)です。
表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40 〜 60%の外径を目安として下さい。

H27 L110 Φd11 C29 G6.9 温度範囲(℃)-20〜90 ΦA27.5 接続ねじ【ΦS1】19.9、【呼び】M20×1.5 表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ) 適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】8 寸法B(Φmm)26 質量(g/個)81 寸法I(Φmm)8.5 環境RoHS10物質対応 主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 特性IP67 接続対象【ケイフレックス】※10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする