曜日別特売
KMDCL28 SUSケイフレ水抜きカップ 三桂製作所 74749967

SUSケイフレ水抜きカップKMDCL28

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】24
内容量1個注文コード74749967品番KMDCL28
参考基準価格(税別)¥12,720販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

表中の「接続できるケイフレックス」欄の※2 はLIC、LIH、を推奨しますが標準のビニル被覆ケイフレックスKMS,KMV,KPF, KIC,KIH,KIV,KMEC も接続できます。
KMDCL54 の袋ナットは丸形となります。

Φd
13
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】24
質量(g/個)
255
接続対象
【ケイフレックス】※2 28
その他
【L締付後】57
環境
RoHS10物質対応
主材質
SUS304

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする