曜日別特売
KMDCL54 SUSケイフレ水抜きカップ 三桂製作所 74750001

SUSケイフレ水抜きカップ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】48
内容量1個注文コード74750001品番KMDCL54
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

表中の「接続できるケイフレックス」欄の※2 はLIC、LIH、を推奨しますが標準のビニル被覆ケイフレックスKMS,KMV,KPF, KIC,KIH,KIV,KMEC も接続できます。
KMDCL54 の袋ナットは丸形となります。

Φd
15
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】48
質量(g/個)
590
接続対象
【ケイフレックス】※2 54
その他
【L締付後】74
環境
RoHS10物質対応
主材質
SUS304

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする