ケイフレ用ホールドコネクタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74750938 品番 KMHOM1612-MD26
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ケイフレックスを第一電子工業(株)製コネクタに接続するためのコネクタです。
表中の※1はKMS,KMV,KPF,KIC,KIH,KIV,KMEC,KPBF,KUU,KCSを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。
バックシェルを外してご使用下さい。
補強カバー(CM10-SP-CV)に対応しています。
取付方法はサンフレキROBOの113頁をご参照下さい。
第一電子工業(株)製コネクタCM10-AP/CMV1-AP(アングル)を接続の場合バックシェルを外せば接続可能です。但し、ストレート接続となります。アングルでの接続の場合はお問い合せ下さい。

L16.5 L261 温度範囲(℃)-20〜90 ΦA34.2 接続ねじ【ΦS1】15.9、【呼び】M16×1 表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ) 適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】8〜11 寸法B(Φmm)32 質量(g/個)105 寸法I(Φmm)14.3 環境RoHS10物質対応 主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 特性IP67 接続対象【ケイフレックス】※1 16、【第一電子工業(株)製コネクタ】CM10-SP/CMV1-SP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする