曜日別特売
KMS28 汎用品ケイフレックス 三桂製作所 74751419

KMS28 汎用品ケイフレックス 三桂製作所 74751419
KMS28 汎用品ケイフレックス 三桂製作所 74751419

汎用品ケイフレックスKMS28

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(20m)
外径(mm)33.2
内容量1個(20m)注文コード74751419品番KMS28
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

外径13mm以下の小径のケイフレックスは、後頁に掲載しております。
附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。
ケイフレックスType KMS は、油のかかる工作機械廻り、自動化機械等の固定配管にご使用下さい。食品工場、製紙工場、下水処理場等油のかからない場所での使用にはローコスト品のType KMV を推奨します。
ケーブル工事に、ご使用下さい。
緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。

質量(kg)
【1m当り】0.58、【1巻当り】11.7
1巻長さ(m)
20
最小曲げ半径(mm)
【固定】75
最小内径(Φmm)
26.4
ねじの呼び
【CTCねじ】CTC31、【Gねじ】G1(CTG28)、【Mねじ】M32、【Pgねじ】Pg29
温度範囲(℃)
-20~60
配管
固定配管
環境
RoHS10物質対応
外径(mm)
33.2
色調
黒色、ライトグレー
特性
高耐油、耐候
呼び寸法(inch)
1
IP等級
IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする