曜日別特売
KMS42 汎用品ケイフレックス 三桂製作所 74751437

KMS42 汎用品ケイフレックス 三桂製作所 74751437
KMS42 汎用品ケイフレックス 三桂製作所 74751437

汎用品ケイフレックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(15m)
外径(mm)47.7
内容量1個(15m)注文コード74751437品番KMS42
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

外径13mm以下の小径のケイフレックスは、後頁に掲載しております。
附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。
ケイフレックスType KMS は、油のかかる工作機械廻り、自動化機械等の固定配管にご使用下さい。食品工場、製紙工場、下水処理場等油のかからない場所での使用にはローコスト品のType KMV を推奨します。
ケーブル工事に、ご使用下さい。
緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。

質量(kg)
【1m当り】1.14、【1巻当り】17.1
1巻長さ(m)
15
最小曲げ半径(mm)
【固定】100
最小内径(Φmm)
40
ねじの呼び
【CTCねじ】CTC51、【Gねじ】G1-1/2(CTG42)、【Mねじ】M50、【Pgねじ】Pg42
温度範囲(℃)
-20~60
配管
固定配管
環境
RoHS10物質対応
外径(mm)
47.7
色調
黒色、ライトグレー
特性
高耐油、耐候
呼び寸法(inch)
1-1/2
IP等級
IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする