曜日別特売
KMV10 プラント用ケイフレックス 三桂製作所 74751455

KMV10 プラント用ケイフレックス 三桂製作所 74751455
KMV10 プラント用ケイフレックス 三桂製作所 74751455

プラント用ケイフレックスKMV10

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個(30m)
注文コード
74751455
品番
KMV10
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

Type KMV は、一般プラント用の耐候、ローコストの波形ケイフレックスです。
チューブの表面は波形で一般プラント廻り、自動化機械等の固定配管にご使用下さい。
引張強度が必要な場合は、Type KIV をご使用下さい。
高耐油性が必要の場合はType KMS をご使用下さい。
ケーブル工事に、ご使用下さい。
附属品は、K2 型又は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。
緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。

質量(kg)
【1m当り】0.21、【1巻当り】6.2
温度範囲(℃)
-20~60
1巻長さ(m)
30
最小曲げ半径(mm)
【固定】30
配管
固定配管
最小内径(Φmm)
10
環境
RoHS10物質対応
ねじの呼び
該当する接続ねじの呼び/CTCねじ】-、該当する接続ねじの呼び/Gねじ】-、該当する接続ねじの呼び/Mねじ】M20、該当する接続ねじの呼び/Pgねじ】Pg9
外径(mm)
15.2
色調
黒色
特性
耐候
呼び寸法(inch)
1/4
IP等級
IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする