KPF42 ケイフレックス 三桂製作所 74751559

KPF42 ケイフレックス 三桂製作所 74751559
KPF42 ケイフレックス 三桂製作所 74751559

ケイフレックスKPF42

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(15m)
外径(mm)47.7
内容量1個(15m)注文コード74751559品番KPF42
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

ケイフレックスType KPF は、高耐油のケイフレックスの標準品です。
呼び#10~#54 は可動用に設計しております。
油のかからない固定配管にはローコストのType KIV を推奨します。
柔軟性が優れているためケイフレックスが多少伸びます。管に挿入するケーブルは多少の余裕を持って下さい。
ビニル被覆の色調が茶色のものは警視庁の信号機の指定品(型式KPF※BR)です。呼びは#22~#54 です。
ケーブル工事に、ご使用下さい。
附属品は、KM 型(標準型)又はK2 型の附属品をご使用下さい。

質量(kg)
【1m当り】1.35、【1巻当り】20.2
1巻長さ(m)
15
最小曲げ半径(mm)
【可動】250、【固定】150
最小内径(Φmm)
40
ねじの呼び
【CTCねじ】CTC51、【Gねじ】G1-1/2(CTG42)、【Mねじ】M50、【Pgねじ】Pg42
温度範囲(℃)
-5~60
配管
可動配管(#10~#54)
環境
RoHS10物質対応
外径(mm)
47.7
色調
黒色、ライトグレー
特性
高耐油、耐候(固定配管時)、高耐屈曲
呼び寸法(inch)
1-1/2
IP等級
IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする