曜日別特売
KPFB10 ビニルブレードケイフレックス 三桂製作所 74751568

KPFB10 ビニルブレードケイフレックス 三桂製作所 74751568
KPFB10 ビニルブレードケイフレックス 三桂製作所 74751568

ビニルブレードケイフレックス

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個(30m)
外径(mm)16.9
内容量1個(30m)注文コード74751568品番KPFB10
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

ケイフレックスType KPFB は、Type KPF の外周面に耐食性の優れた亜鉛めっき鋼線をブレード掛けしたケイフレックスです。
耐油仕様で、しかも溶接ビードの発生する場所、熱い切粉のかかる場所及び張力のかかる配管等にご使用下さい。
ブレード掛けケイフレックスは、ねじれ可動には不適です。
ケーブル工事に、ご使用下さい。
附属品は、KW 型の附属品をご使用下さい。

質量(kg)
【1m当り】0.42、【1巻当り】12.5
1巻長さ(m)
30
最小曲げ半径(mm)
【可動】100、【固定】50
最小内径(Φmm)
10
ねじの呼び
【CTCねじ】-【Gねじ】-【Mねじ】M20、【Pgねじ】Pg9
温度範囲(℃)
-5~60
配管
可動配管
環境
RoHS10物質対応
外径(mm)
16.9
特性
高耐油、耐スパッタ、EMI対策耐ノイズ
呼び寸法(inch)
1/4
IP等級
IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする