曜日別特売
KPFB54 ビニルブレードケイフレックス 三桂製作所 74751586

KPFB54 ビニルブレードケイフレックス 三桂製作所 74751586
KPFB54 ビニルブレードケイフレックス 三桂製作所 74751586

ビニルブレードケイフレックスKPFB54

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個(10m)
外径(mm)61.4
内容量1個(10m)注文コード74751586品番KPFB54
参考基準価格(税別)¥60,800販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

ケイフレックスType KPFB は、Type KPF の外周面に耐食性の優れた亜鉛めっき鋼線をブレード掛けしたケイフレックスです。
耐油仕様で、しかも溶接ビードの発生する場所、熱い切粉のかかる場所及び張力のかかる配管等にご使用下さい。
ブレード掛けケイフレックスは、ねじれ可動には不適です。
ケーブル工事に、ご使用下さい。
附属品は、KW 型の附属品をご使用下さい。

質量(kg)
【1m当り】2.8、【1巻当り】28
1巻長さ(m)
10
最小曲げ半径(mm)
【可動】560、【固定】280
最小内径(Φmm)
51.3
ねじの呼び
【CTCねじ】CTC63、【Gねじ】G2(CTG54)、【Mねじ】M63、【Pgねじ】Pg48
温度範囲(℃)
-5~60
配管
可動配管
環境
RoHS10物質対応
外径(mm)
61.4
特性
高耐油、耐スパッタ、EMI対策耐ノイズ
呼び寸法(inch)
2
IP等級
IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする