ケイフレックス用コネクタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74751690 品番 KWBG 54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ビニール・ブレード掛けケイフレックス(型式KPFB)を制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N (JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12〜54 は1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)です。

L116 L244 Φd49.2 C74 温度範囲(℃)-20〜90 ΦA84.3 接続ねじ【ΦS1】59.6、【呼び】G2 表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ) 適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】48 寸法B(Φmm)79.1 質量(g/個)580 環境RoHS10物質対応 主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 特性IP67 接続対象【ケイフレックス】KPFB54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする