曜日別特売
KXBG 4230 耐圧防爆パッキン式コネクタ 三桂製作所 74751857

KXBG 4230 耐圧防爆パッキン式コネクタ 三桂製作所 74751857
KXBG 4230 耐圧防爆パッキン式コネクタ 三桂製作所 74751857

耐圧防爆パッキン式コネクタ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は質量など23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
859
注文コード
74751857
品番
KXBG 4230
参考基準価格(税別)¥8,220販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

ケイフレックスを防爆機器類に接続するためのコネクタです。
ケイフレックスは、ビニル被覆ケイフレックスをご使用下さい。特に、Type KIH/KPFを推奨します。
ケイフレックスを化学プラント等の爆発の危険のある場所に施設する場合にご使用下さい。
セパレート形(KXUBG/K2XUBG)は、本体とスリーブが分割されていますので施工及びメンテナンスが簡単です。
表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS,KMV,KPF,KIH,KIC,KIV,KMEC,KPBF,KMB,KIB を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。
ケイフレックスとコネクタの引張力は#12~54 は1000N(JIS のヘビー)です。
K2XBG/K2XUBG は波形ケイフレックス(KMS,KMV,KMEC)が使用できます。
KXBG/KXUBG のラベル色調は赤色、K2XBG/K2XUBG のラベル色調は黒色です。

L1
18.1
L2
88
ΦA
66.8
接続ねじ
【ΦS1】47.8、【呼び】G1-1/2
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】28~30
規格
耐圧防爆d2G4
温度範囲(℃)
-20~90
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
寸法B(Φmm)
68.2
質量(g/個)
859
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
特性
IP66
接続対象
【ケイフレックス】KPF42/KIH42/KIC42/KIV42

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする