三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
サンパイプ用コネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74752986
品番
LEBC43
参考基準価格(税別)
¥5,740
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじなしサンパイプをノックアウトに接続するためのコネクタです。
材質
SUS304
L1
16
Φd
32.6
L3
36.6
接続ねじ
【ΦS1】38.1、【呼び】CTC39
寸法B(Φmm)
52
質量(g/個)
226
環境
RoHS10物質対応
特性
IP65
接続対象
【サンパイプ】LN43/LE43