SUSブレードケイフレックス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10m) 注文コード 74753239 品番 LIB82
参考基準価格(税別)¥338,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

Type LIB は、ステンレス(SUS304)鋼帯製のI 構造(インターロック)のコアにステンレス(SUS304)鋼線のブレード掛けをしています。
ケーブル工事に、ご使用下さい。
附属品は、KB※L 型(ブレード掛けステンレス製ケイフレックス用の附属品)をご使用下さい。附属品に高耐食性を必要としない場合は、KB 型(亜鉛ダイカスト製)の附属品もご使用できます。
ブレード掛けケイフレックスの切断は、ブレード線がバラバラにならないように切断部を絶縁テープで巻き、テープの真中で高速カッタ又はメタルソーで行って下さい。

質量(kg)【1m当り】3.29、【定尺】32.9 温度範囲(℃)-50〜200 最小曲げ半径(mm)【固定】400 定尺(m)10 配管固定配管 最小内径(Φmm)78 環境RoHS10物質対応 外径(mm)86 特性非防水、耐スパッタ、EMI対策耐ノイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする