曜日別特売
LIGB16 SUSガラスブレードケイフレ 三桂製作所 74753291

LIGB16 SUSガラスブレードケイフレ 三桂製作所 74753291
LIGB16 SUSガラスブレードケイフレ 三桂製作所 74753291

SUSガラスブレードケイフレLIGB16

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個(30m)
外径(mm)22.1
内容量1個(30m)注文コード74753291品番LIGB16
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

Type LIGB は、ステンレス(SUS304)鋼帯製のI 構造(インターロック)のコアの外周にガラスウールのブレード掛けをし、その外側に更にステンレス(SUS304)鋼線のブレード掛けをしています。
ケーブル工事に、ご使用下さい。
附属品は、KG※L 型(ステンレス製の二重ブレード掛けケイフレックス用の附属品)をご使用下さい。附属品に高耐食性を必要としない場合は、KG 型(亜鉛ダイカスト製)の附属品もご使用できます。

質量(kg)
【1m当り】0.58、【定尺】17.5
最小曲げ半径(mm)
【固定】100
定尺(m)
30
最小内径(Φmm)
15.8
外径(mm)
22.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする