曜日別特売
LIGB28 SUSガラスブレードケイフレ 三桂製作所 74753309

LIGB28 SUSガラスブレードケイフレ 三桂製作所 74753309
LIGB28 SUSガラスブレードケイフレ 三桂製作所 74753309

SUSガラスブレードケイフレ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個(20m)
外径(mm)34
内容量1個(20m)注文コード74753309品番LIGB28
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

Type LIGB は、ステンレス(SUS304)鋼帯製のI 構造(インターロック)のコアの外周にガラスウールのブレード掛けをし、その外側に更にステンレス(SUS304)鋼線のブレード掛けをしています。
ケーブル工事に、ご使用下さい。
附属品は、KG※L 型(ステンレス製の二重ブレード掛けケイフレックス用の附属品)をご使用下さい。附属品に高耐食性を必要としない場合は、KG 型(亜鉛ダイカスト製)の附属品もご使用できます。

質量(kg)
【1m当り】1.1、【定尺】21.9
最小曲げ半径(mm)
【固定】160
定尺(m)
20
最小内径(Φmm)
26.4
外径(mm)
34

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする