曜日別特売
LS2A13 SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所 74753431

LS2A13 SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所 74753431
LS2A13 SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所 74753431

SUSパイプ用万能サドルLS2A13

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は取付可能対象など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(25個)
取付可能対象
【プリカチューブ】PZ10
注文コード
74753431
品番
LS2A13
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
¥789

プリカチューブPZを固定するための万能サドルです。
予め耳部を折り曲げたもの(型式LS2A)で、チューブに沿って丸形に折り曲げてご使用下さい。
25個単位での販売となります。

取付可能対象
【プリカチューブ】PZ10
W
15
L
49
Φd
5.5
P
35
温度範囲(℃)
-50~200
環境
RoHS10物質対応
主材質
SUS304

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする