三桂製作所
SUSパイプ用万能サドル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
取付可能対象
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(25個)
取付可能対象
【プリカチューブ】PZ63
注文コード
74753537
品番
LS2A69
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
プリカチューブPZを固定するための万能サドルです。
予め耳部を折り曲げたもの(型式LS2A)で、チューブに沿って丸形に折り曲げてご使用下さい。
25個単位での販売となります。
取付可能対象
【プリカチューブ】PZ63
W
20
L
112
Φd
6.5
P
94
温度範囲(℃)
-50~200
環境
RoHS10物質対応
主材質
SUS304