曜日別特売
LS2A107 SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所 74753616

LS2A107 SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所 74753616
LS2A107 SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所 74753616

SUSパイプ用万能サドル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は取付可能対象など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(25個)
取付可能対象
【プリカチューブ】PZ101
注文コード
74753616
品番
LS2A107
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

プリカチューブPZを固定するための万能サドルです。
予め耳部を折り曲げたもの(型式LS2A)で、チューブに沿って丸形に折り曲げてご使用下さい。
25個単位での販売となります。

取付可能対象
【プリカチューブ】PZ101
W
30
L
150
Φd
6.5
P
132
温度範囲(℃)
-50~200
環境
RoHS10物質対応
主材質
SUS304

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする