曜日別特売
LS2AV82 被覆SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所 74753650

LS2AV82 被覆SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所 74753650
LS2AV82 被覆SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所 74753650

被覆SUSパイプ用万能サドルLS2AV82

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法L(mm)【サドル】216
内容量1箱(25個)注文コード74753650品番LS2AV82
参考基準価格(税別)¥5,750販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998
寸法L(mm)
【サドル】216
寸法P(mm)
【サドル】111
質量(g/個)
57.4
ケーブル外径(Φmm)
【取付】82.9
温度範囲(℃)
-20~90
寸法C(mm)
【サドル】30
寸法d(Φmm)
【サドル】6.5
難燃性
UL94HB
環境
RoHS10物質対応
主材質
SUS304
色調
グレー(カバー)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする