三桂製作所
被覆SUSパイプ用万能サドル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
W
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(25個)
W
131
注文コード
74753659
品番
LS2AV84
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
防水プリカ(型式PV,PE,PEC)を造営材に固定するためのステンレス製のビニルカバー付き万能サドルです。
予め耳部を折り曲げたもの(型式LS2AV)で、チューブに沿って丸形に折り曲げてご使用下さい。
取付可能対象
【プリカチューブ】PV76/PE76/PEC76
W
131
P
113
Φd
6.5
C
30
温度範囲(℃)
-20~60
環境
RoHS10物質対応
主材質
SUS304