曜日別特売
LS2AV88 被覆SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所 74753668

LS2AV88 被覆SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所 74753668
LS2AV88 被覆SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所 74753668

被覆SUSパイプ用万能サドル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法L(mm)【サドル】231
内容量1箱(25個)注文コード74753668品番LS2AV88
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298
寸法L(mm)
【サドル】231
寸法P(mm)
【サドル】117
質量(g/個)
61.2
ケーブル外径(Φmm)
【取付】89
温度範囲(℃)
-20~90
寸法C(mm)
【サドル】30
寸法d(Φmm)
【サドル】6.5
難燃性
UL94HB
環境
RoHS10物質対応
主材質
SUS304
色調
グレー(カバー)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする