三桂製作所
被覆SUSパイプ用万能サドル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
W
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(25個)
W
138
注文コード
74753677
品番
LS2AV92
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
防水プリカ(型式PV,PE,PEC)を造営材に固定するためのステンレス製のビニルカバー付き万能サドルです。
予め耳部を折り曲げたもの(型式LS2AV)で、チューブに沿って丸形に折り曲げてご使用下さい。
取付可能対象
【プリカチューブ】PV83/PE83/PEC83
W
138
P
120
Φd
6.5
C
30
温度範囲(℃)
-20~60
環境
RoHS10物質対応
主材質
SUS304