三桂製作所
被覆SUSパイプ用万能サドル
LS2AV107
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
【サドル】278
【サドル】216
【サドル】231
【サドル】264
【サドル】278
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
74753695
品番
LS2AV107
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
寸法L(mm)
【サドル】278
寸法P(mm)
【サドル】135
質量(g/個)
73
ケーブル外径(Φmm)
【取付】107
温度範囲(℃)
-20~90
寸法C(mm)
【サドル】30
寸法d(Φmm)
【サドル】6.5
難燃性
UL94HB
環境
RoHS10物質対応
主材質
SUS304
色調
グレー(カバー)