サンフレキN2型45コネクタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74755086 品番 N24OM1616
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

サンフレキROBOをリミットスイッチ等電気機器に接続するためのコネクタです。
サンフレキROBO#16〜#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。
各表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°,90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40〜60%の外径を目安として下さい。

H31 L17 Φd10.2 D25.5 L35.5 G16.9 温度範囲(℃)-20〜90 ΦA29.9 接続ねじ【ΦS1】15.9、【呼び】M16×1.5 ΦC23.5 適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】10 難燃性UL94V2 質量(g/個)24 環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応 主材質PA66 色調黒色、ライトグレー 特性耐油、耐振動(緩み止め付) 接続対象【サンフレキROBO】NS16/NP16/NF16/NFX16 IP等級IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする