単独型45゜フランジコネクタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74755156 品番 N24ZS2054
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

サンフレキROBOをボックス類の専用の丸穴に接続するためのコネクタです。
サンフレキROBOとコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。
ボックス類の専用の丸穴が大きいため、ケーブルのハーネス品の部品の貫通が可能となります。

H33 Φd15.1 G15 L46 温度範囲(℃)-20〜90 L56 ΦA34.4 P42 K54 適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】14 難燃性UL94V2 質量(g/個)39 寸法N(Φmm)41 環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応 主材質PA66 色調黒色 寸法V(Φmm)4.5 特性耐油、耐振動(緩み止め付) 接続対象【サンフレキROBO】NS20/NP20/NF20/NFX20 開口幅(mm)Φ42 IP等級IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする