曜日別特売
N29KG16 サンフレキ90゜コンビカップ 三桂製作所 74755759

N29KG16 サンフレキ90゜コンビカップ 三桂製作所 74755759
N29KG16 サンフレキ90゜コンビカップ 三桂製作所 74755759

サンフレキ90゜コンビカップ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】10
内容量1個注文コード74755759品番N29KG16
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

サンフレキROBO をねじ付き電線管に接続するためのカップリングです。
サンフレキROBO#16~#63 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。

L1
14
F
41
Φd
11.4
ΦD
24.8
E
36
温度範囲(℃)
-20~90
ΦA
29.9
接続ねじ
【 呼び】CTG16、【ΦS2】19
ΦC
25.9
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】10
難燃性
UL94V2
質量(g/個)
20
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
主材質
PA66
色調
黒色、ライトグレー
特性
耐油、耐振動(緩み止め付)
接続対象
【サンフレキROBO】NS16/NP16/NF16/NFX16
IP等級
サンフレキ IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする