三桂製作所
サンフレキ90゜コンビカップ
N29KG25
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】19
【挿入可能】7
【挿入可能】10
【挿入可能】14
【挿入可能】19
【挿入可能】25
【挿入可能】33
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74755777
品番
N29KG25
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
サンフレキROBO をねじ付き電線管に接続するためのカップリングです。
サンフレキROBO#16~#63 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。
L1
14
F
51
Φd
19.8
ΦD
31.9
E
40
温度範囲(℃)
-20~90
ΦA
40.8
接続ねじ
【 呼び】CTG22、【ΦS2】24.5
ΦC
31.8
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】19
難燃性
UL94V2
質量(g/個)
30
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
主材質
PA66
色調
黒色、ライトグレー
特性
耐油、耐振動(緩み止め付)
接続対象
【サンフレキROBO】NS25/NP25/NF25/NFX25
IP等級
サンフレキ IP67