三桂製作所
サンフレキ90゜コンビカップ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】33
【挿入可能】7
【挿入可能】10
【挿入可能】14
【挿入可能】19
【挿入可能】25
【挿入可能】33
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74755795
品番
N29KG40
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
サンフレキROBO をねじ付き電線管に接続するためのカップリングです。
サンフレキROBO#16~#63 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。
L1
18
F
62
Φd
33.7
ΦD
49
E
53
温度範囲(℃)
-20~90
ΦA
57.3
接続ねじ
【 呼び】CTG36、【ΦS2】49.4
ΦC
48
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】33
難燃性
UL94V2
質量(g/個)
76
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
主材質
PA66
色調
黒色、ライトグレー
特性
耐油、耐振動(緩み止め付)
接続対象
【サンフレキROBO】NS40/NP40/NF40/NFX40
IP等級
サンフレキ IP67