サンフレキROBO90゜コネクタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじ【ΦS1】31.9、【呼び】M32×1.5 注文コード74755856 品番N29OM32
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は接続ねじなど6種類から選べます 他の種類を見る

サンフレキROBOをリミットスイッチ等電気機器に接続するためのコネクタです。
サンフレキROBO#16〜#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。
各表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°,90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40〜60%の外径を目安として下さい。

L17 F54 Φd25.9 ΦD40.4 E36 L355 温度範囲(℃)-20〜90 ΦA48.3 接続ねじ【ΦS1】31.9、【呼び】M32×1.5 ΦC39.9 適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】25 難燃性UL94V2 質量(g/個)60 環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応 主材質PA66 色調黒色、ライトグレー 特性耐油、耐振動(緩み止め付) 接続対象【サンフレキROBO】NS32/NP32/NF32/NFX32 IP等級IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする