三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
サンフレキROBO用コネクタ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
【ΦS1】20.9、【呼び】G1/2
注文コード
74755978
品番
N2BG 16L21
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
サンフレキROBO#16〜#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。
L1
21
L2
27
Φd
11.4
D
28
L3
3.8
温度範囲(℃)
-20〜90
ΦA
29.9
接続ねじ
【ΦS1】20.9、【呼び】G1/2
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】10
寸法B(Φmm)
29.9
難燃性
UL94V2
質量(g/個)
22
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
主材質
PA66
色調
黒色、ライトグレー
特性
耐油、耐振動(緩み止め付)
接続対象
【サンフレキROBO】NS16/NP16/NF16/NFX16
IP等級
IP67