三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
サンフレキROBO用コネクタ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
【ΦS1】47.8、【呼び】G1-1/2
注文コード
74756039
品番
N2BG 50L24
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
サンフレキROBO#16〜#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。
L1
24
L2
37
Φd
39.6
D
61
L3
5
温度範囲(℃)
-20〜90
ΦA
67.7
接続ねじ
【ΦS1】47.8、【呼び】G1-1/2
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】39
寸法B(Φmm)
67.7
難燃性
UL94V2
質量(g/個)
99
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
主材質
PA66
色調
黒色、ライトグレー
特性
耐油、耐振動(緩み止め付)
接続対象
【サンフレキROBO】NS50/NP50/NF50/NFX50
IP等級
IP67