サンフレキROBO用コネクタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじ【ΦS1】18.6、【呼び】Pg11 特性耐油、耐振動(緩み止め付) 注文コード74756057 品番N2BP G2011
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は接続ねじ・特性など6種類から選べます 他の種類を見る
L112 L228 Φd13.4 D26 L33.2 温度範囲(℃)-20〜90 ΦA34.4 接続ねじ【ΦS1】18.6、【呼び】Pg11 適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】12 寸法B(Φmm)34.4 難燃性UL94V2 質量(g/個)22 環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応 主材質PA66 色調黒色、ライトグレー 特性耐油、耐振動(緩み止め付) 接続対象【サンフレキROBO】NS20/NP20/NF20/NRS20/NRF20/NFX20 IP等級IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする