三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
サンフレキROBO用コネクタ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
【ΦS1】22.5、【呼び】Pg16
特性
耐油、耐振動(緩み止め付)
注文コード
74756091
品番
N2BP G2516
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・特性
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
L1
12
L2
32
Φd
17.3
D
31
L3
3.6
温度範囲(℃)
-20〜90
ΦA
40.8
接続ねじ
【ΦS1】22.5、【呼び】Pg16
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】16
寸法B(Φmm)
40.8
難燃性
UL94V2
質量(g/個)
32
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
主材質
PA66
色調
黒色、ライトグレー
特性
耐油、耐振動(緩み止め付)
接続対象
【サンフレキROBO】NS25/NP25/NF25/NRS25/NRF25/NFX25
IP等級
IP67